※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 クロマトグラフ用 ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75800726
品番
VUWF-1.6-MN-V
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
呼び径(mm)
1.58
寸法A(mm)
1.58
寸法D(mm)
0.35
寸法W(mm)
6.35
呼び径(inch)
1/16
寸法A(inch)
1/16
寸法D(inch)
0.014
寸法H(inch)
0.2
寸法N(inch)
0.84
寸法W(inch)
1/4
関連資料:
(18.65MB)