※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800735
品番
VUWF-1.6-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
呼び径(mm)
1.58
寸法A(mm)
1.58
寸法W(mm)
7.9
呼び径(inch)
1/16
寸法A(inch)
1/16
寸法L(inch)
0.99
寸法N(inch)
0.69
寸法W(inch)
5/16
関連資料:
(18.65MB)