※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800744
品番
VUWF-1.6-V
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
呼び径(mm)
1.58
寸法A(mm)
1.58
寸法D(mm)
1.3
寸法W(mm)
7.9
呼び径(inch)
1/16
寸法A(inch)
1/16
寸法L(inch)
0.99
寸法D(inch)
0.05
寸法N(inch)
0.69
寸法W(inch)
5/16
関連資料:
(18.65MB)