※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800753
品番
VUWF-10-V
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
7.9
寸法W(mm)
18
呼び径(mm)
10
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
関連資料:
(18.65MB)