※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800769
品番
VUWF-12.7-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法W(mm)
20.6
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法L(inch)
2.02
寸法N(inch)
1.22
寸法W(inch)
13/16
関連資料:
(18.65MB)