※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-12-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800787 VUWF-12-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800787 VUWF-12-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800787

ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75800787 品番 VUWF-12-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ストレートユニオン 寸法A(mm)12 寸法D(mm)9.5 寸法W(mm)22 呼び径(mm)12
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする