※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75800875
品番
VUWF-22-V
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
18.3
寸法W(mm)
30
呼び径(mm)
22
関連資料:
(18.65MB)