※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801006
品番
VUWF-9.52-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
呼び径(mm)
9.52
寸法A(mm)
9.52
寸法W(mm)
15.9
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法L(inch)
1.77
寸法N(inch)
1.19
寸法W(inch)
5/8
関連資料:
(18.65MB)