NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の パイロットランプ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 丸形パイロットランプ
表示灯 HBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801162
品番
HB-02KS2
参考基準価格(税別)
¥384
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
超高輝度対応。
形状
丸形
光源
LED
色(本体)
黒
寸法(mm)
L7.4×H9.3
端子形状
はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※発光素子別売