NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の パイロットランプ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 角形パイロットランプ
表示灯 LBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801196
品番
LB-01KS1
参考基準価格(税別)
¥585
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
超高輝度対応。取付け工数を削減。連続取付けが可能。
形状
角形
光源
LED
色(本体)
黒
寸法(mm)
L19×W19×H10
端子形状
はんだ端子