NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の パイロットランプ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 角形パイロットランプ
表示灯 LBシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
丸形
注文コード
75801205
品番
LB-02KS1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥585
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
この商品は
形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超高輝度対応。取付け工数を削減。連続取付けが可能。
形状
丸形
光源
LED
色(本体)
黒
寸法(mm)
L13.2×H10
端子形状
はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応