曜日別特売
A-12EP フラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75801241

フラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
端子形状PC端子
機能動作ON-ON
内容量1個注文コード75801241品番A-12EP
参考基準価格(税別)¥318販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。高静電耐圧を実現。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。

用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
(AC/DC共通)
推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回
最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)
極数単極端子形状PC端子機能動作ON-ON使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状フラットレバー絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする