※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-19.05-6.35-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801329 VUWF-19.05-6.35-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801329

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801329 品番 VUWF-19.05-6.35-V
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ストレートユニオン 呼び径(mm)19.05×6.35 寸法A(mm)19.05 寸法D(mm)4.8 寸法A1(mm)6.35 呼び径(inch)3/4×1/4 寸法A(inch)3/4 寸法D(inch)0.19 寸法N(inch)1.25 寸法W(inch)1 1/16 寸法A1(inch)1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801076
2023-06-04
用途:
真空容器に真空計を配管する際に使用
教育・研究機関

真空容器に真空計を配管する際に1cmとステンレス配管を1/2インチ配管に接続するのに用いましたが,特に真空リークも無く,問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする