※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-3.2-2-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801408 VUWF-3.2-2-V ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキン 75801408

ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801408 品番 VUWF-3.2-2-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径ストレートユニオン 呼び径(mm)2×3.17 寸法A(mm)2 寸法D(mm)1.7 寸法A1(mm)3.17 呼び径(inch)1/8 寸法A1(inch)1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801076
2023-06-04
用途:
真空容器に真空計を配管する際に使用
教育・研究機関

真空容器に真空計を配管する際に1cmとステンレス配管を1/2インチ配管に接続するのに用いましたが,特に真空リークも無く,問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする