NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
防塵カバー(LB・UB・角形用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75801433
品番
AT-4001
参考基準価格(税別)
¥151
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
適合
LB・UB・角形用
寸法(mm)
24×24×7.3
色
枠:黒
ボタン形状
角
RoHS指令(10物質対応)
対応