NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ用銘板
防塵カバー(LB・丸形用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75801442
品番
AT-4002
参考基準価格(税別)
¥151
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
適合
LB・丸形用
寸法(mm)
Φ30×7.3
色
枠:黒
ボタン形状
丸