ミヤマ製トグルSW・MS-500に取付。NKK品はM6-P1.0でミヤマはM6-P0.75で付かないと思ったが問題無く付けれた。
屋外の小型防犯カメラ用を自作するときに防水タイプのケースとセットで探していたのですが近所のホームセンター等でも入手できなかったのがモノタロウさんで直ぐに見つかり注文したら直ぐに配送していただいたので早速使用しています。
商品も丈夫で長持ちで高性能で大変満足しています。
屋外に置いた小型コンプレッサーの電源用に設置した「防水形トグルスイッチ Mシリーズ M-2011W 」にぴったりでした。
ミニスイッチの防水カバーに最適です。
何度も使っていると破れてきますのでスペアに何個か持っていると安心ですよ~
使用半年ですが、雨更しのスクーターですが、しっかり防水しています。適度な強度で使用感Good。
バイクのハンドル埋め込みスイッチに使いました。防水性と操作性が向上しました。オススメです。