ボタン(M-J、M2T-AK用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801537 品番 AT-4150-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥61 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
ボタン色 寸法(mm)11.43×11.8×7.11×9.19(上部幅) 高さ(mm)7.17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801546
2022-06-13
用途:
模型のスイッチの改造
その他業種

探す限り、シーソースイッチで一番小さい形だったので購入。動作確実です。

対象商品:
75801521
2021-03-05
用途:
商品の製作
有限会社テクト電子 様

これまで長い事使い続けている部品であり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする