丸ナット(M12ブッシング用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75801747 品番AT-504
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥42
販売価格(税別)
38
材質錫合金(クロム色)メッキ 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)15.2×M12P1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801747
2023-09-01
用途:
トグルスイッチの取り付け
白梅酒造株式会社 様

好みの問題でもありますが、スイッチ付属の六角ナットのように角度を揃えたりなど気にする必要もないので気に入っています。通常裏のナットを締めての作業になります。

1人が参考にしています
対象商品:
75801747
2022-10-16
用途:
スイッチのオンオフ時に使用
その他業種

オンオフ-スイッチ本体の取り付け固定用として購入。特別問題なく使用できました。

対象商品:
75801747
2021-01-23
用途:
操作パネル
デージーコンサルタント 様

六角ナットよりは見た目がよろしい。
中国製はナットをを締めている最中にメッキがはがれてしまうのが多かったが、これはそんなこともないので気に入っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする