ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801835 品番 SB-4011N/C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥395 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。

機能動作ON-<OFF> 耐電圧AC 1.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性30000回以上 付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 種類非照光式 極数1 規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ 寸法A(mm)23 動作方式モメンタリ 動作特性モメンタリ 別売付属品カラーキャップ(AT-422) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)12.5 接点仕様特殊銀合金 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極単投 最大取付パネル厚(mm)4 絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上 抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
ブレーキスイッチ修理
GARAGE M 様

トラクターのブレーキスイッチが固着し分解し修復試すが、腐蝕が酷く代替えで使用。
スペーサー等作成し当たり面にクッション噛まし耐久性持たせる様に使用、ある程度日数経過しましたが今の所、問題無く使用出来てるとの事。
使用目的が違うので(耐久性他)の感想は出来ないのですが、部品が出て来ない件では上々な使い勝手でした。

対象商品:
08600532
2022-06-17
用途:
自作電気機器のボタン
株式会社ITO・K 様 (建設業・工事業)

NKKであることの信頼性。過去にホームセンターで買ったものはすぐに接点不良が起きたので、NKK以外は買わないことにした。

対象商品:
08600532
2021-08-03
用途:
ガレージドアのスイッチとして
株式会社オクムラスタジオ 様 (不動産業)

デザイン、サイズがとても良く気に入ってます。ガレージドア用のデザインのいいものがなく探していました。フルカラー新金属プレート 電話線プレートを使い加工無しで取り付けられます。

対象商品:
75801835
2021-01-21
用途:
シーケンス制御教材製作
製造業

小スペース用途として、この小形スイッチが対応しているので、ありがたいです。
パネル厚さに調整できる仕組みが有ればより良いと考えます。

対象商品:
75801835
2018-06-14
用途:
バイクのフロントとランクの照明に

ドアスイッチ的に使用しました。プッシュでOFFになるスイッチはあまり種類がなく、探すのが大変でした。

1人が参考にしています
対象商品:
08600532
2018-01-20
用途:
バイクのスイッチとして
自動車・二輪車・自転車関連業

防水カバーと一緒に使用しています。何年か前から幾度か使用していますが何も問題なく使用できていますので、これからも使っていくと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08600532
2018-05-08
用途:
自動車部品取り付け
建設業・工事業

即納いただきまして有難うございました。次回の注文時も宜しくお願いします。

対象商品:
08600532
2016-12-03
用途:
スターターモーターのON/OFF
柳田技研 様 (建設業・工事業)

小型で接点容量も十分あり、半田付け端子の強度が??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする