※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801864
品番
VUWG-15.88EN-V
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(NPT)
呼び径(inch)
5/8
寸法A(inch)
5/8
寸法A(mm)
15.87
寸法T
3/4NPT
寸法D(inch)
0.5
寸法D(mm)
12.7
寸法W(inch)
1 5/16
寸法W(mm)
33.3
寸法N(mm)
38.1
呼び径(mm)
15.87
関連資料:
(18.65MB)