レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801941 品番 S-7AL
参考基準価格(税別)¥1,479 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。

回路2極双投 端子形状はんだ 機能動作ON-OFF-ON 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 極数2 使用温度範囲(℃)-30〜70 保護構造IP67 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 定格抵抗負荷電流(A)AC:20/10、DC:20 電流容量(抵抗負荷)20A AC125V、10A AC250V、20A DC30V 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75801914
2023-06-05
用途:
真空管リニアアンプのオペレーションSW
製造業

レバーロック機構があり、比較的大型でレバー位置が見やすく操作しやすいので採用しました。

対象商品:
75801914
2023-06-12
用途:
制御盤製作時
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。
また是非とも利用したいです。

対象商品:
38445294
2013-06-27
用途:
PCのOS切替に使用してます。電流容量の関係で今回この製品を選びました。
農・林・水産業

ひじょうに満足して居ます。ただレバーロックのスプリングがレバーの中に有るので長く成ってますがもう少し短いと快適その物です。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
38445294
2013-07-29
用途:
制御BOX

機能とデザインは良いが、本体が大きくちょっと場所を取る。コンパクトなBOXには向かないがその他なら問題ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする