レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75801975 品番 B-12LP
参考基準価格(税別)¥531 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。

耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
極数単極 端子形状PC 機能動作ON-ON 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外) 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30〜85 定格電圧(V)(AC/DC共通)28 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(A)(AC/DC共通)0.1 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 26±4 操作部形状レバーロック形 回路単極双投 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする