NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801984
品番
B-12LV
参考基準価格(税別)
¥615
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
極数
単極
端子形状
PC-V
機能動作
ON-ON
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
仕様
(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)
種類
丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)
-30〜85
定格電圧(V)
(AC/DC共通)28
耐電圧
AC500V 1分間以上
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)
(AC/DC共通)0.1
機械的開閉耐久性
100000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
レバー倒れ角度(°)
(α) 26±4
操作部形状
レバーロック形
回路
単極双投
絶縁抵抗
DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応