耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
0.4VA MAX.48V MAX.
適合電圧範囲 20mV〜48V
適合電流範囲 0.1mA〜0.1A
極数単極
端子形状PC-H
機能動作ON-ON
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV〜48V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
使用温度範囲(℃)-10〜70
定格電圧(V)(AC/DC共通)48
接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)
電流容量(A)(AC/DC共通)0.1
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状レバーロック形
回路単極双投
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応