レバーロック形トグルスイッチ D3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802072 品番 D2-2022LB
参考基準価格(税別)¥978 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。

耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
0.4VA MAX.48V MAX.
適合電圧範囲 20mV〜48V
適合電流範囲 0.1mA〜0.1A
極数2極 端子形状ブラケットマウント 機能動作ON-ON 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV〜48V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A) 使用温度範囲(℃)-10〜70 定格電圧(V)(AC/DC共通)48 接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて) 電流容量(A)(AC/DC共通)0.1 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状レバーロック形 回路2極双投 絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする