レバーロック形トグルスイッチ Mシリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75802115 品番M-2042L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽快な切換え動作。
レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。
耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。
端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。
ケース成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保ちます。
ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。
各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。
可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

耐電圧
AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上
AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電気的開閉耐久性
50,000回以上 (3A 125V AC)
25,000回以上 (6A 125V AC)
電流容量
6A AC125V、3A AC250V、4A DC30V
(推奨下限電圧電流:2V 0.1A AC/DC、最小投入遮断電圧電流:1V 10mA AC/DC)
回路4極双投 端子形状はんだ 機能動作ON-ON 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 極数4極 使用温度範囲(℃)-30〜85 接点銀接点 機能レバーロック形 取付穴径(Φmm)6.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 接点仕様 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC 500V) 機械的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)25±4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下側の六角ナットを使用しない場合は、パネル下側に内歯座金をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38445312
2022-09-12
用途:
カメラの切り替えに使っている
運輸・通信業

現在使用中の物を不注意で破損してしまいました。レバーロック形
トグルスイッチ、M-2012Lに交換しました。レバーをロックする事が
出来るので誤動作を防止する事が出来て便利です。

対象商品:
38445303
2022-05-10
用途:
オートバイの起動スイッチ
建設業・工事業

何度か購入させていただきました。理由はカバーを開閉するたびに配線による圧迫で端子根元が折れてしまうせいです。もう少し端子を幅広く制作して頂けると折れる頻度が少なくなると思います。精密備品の様に細い配線ですと問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38445346
2020-04-20
用途:
オーディオ機器の製作に

SWの専門メーカーの品だけあって作りもしっかりしていて安心して使えます。

ロック式は引っ張らないと切り替えが出来ない構造なので、そのような用途の時は私にとって必須の品になっています。

対象商品:
38445303
2018-11-28
用途:
電源の入り切り
有限会社アスコ通信特機 様

電源の誤操作、知らない間に入っていたという事のないようにロック式を使っています。

対象商品:
38445303
2016-10-23
用途:
ラジコン飛行機のスイッチに使用

小形軽量で不注意でスイッチが入らず安全性良好。

対象商品:
75802115
2016-04-25
用途:
オーディオアンプ回路

構造も信頼できタッチもマァマァで、ハンダ付けでも何ら問題が無かった

対象商品:
38445337
2014-04-04
用途:
自製太陽光発電設備の負荷や回路の切り替え、監視用

監視及び制御用として使用しますが、なにぶんにも家庭内のスペース利用なんで、このコンパクトさと、機能性はありがたいです。

対象商品:
38445303
2013-12-22
用途:
不用意な誤操作を防ぎたい場合に使用します

レバーを軽く引っ張って操作しないとon-offできない構造です。
トグルスイッチはスイッチとして一番簡単に手軽に使用できますが、体や手がレバーに触れて誤操作となるのが難点でした。レバーロック型は、こんな心配を解消してくれるので、確実な操作が必要な場合には便利です。
大きさも手ごろで、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする