※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-9.52EN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75802239 VUWG-9.52EN-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75802239

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802239 品番 VUWG-9.52EN-V
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(NPT) 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法A(mm)9.52 寸法T3/4NPT 寸法D(inch)0.28 寸法D(mm)7.1 寸法W(inch)1 5/16 寸法W(mm)33.3 寸法N(mm)40.4 呼び径(mm)9.52
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする