ロータリスイッチ MR-Bシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状PC端子(ブラケットマウント付) 注文コード75802255 品番MR-B24B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥827
この商品は端子形状など4種類から選べます 他の種類を見る

パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。

電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通
適合電圧範囲 20mV〜28V
適合電流範囲 0.1mA〜0.1A
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
回路2極3投 機能動作ON-ON-ON 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 耐電圧AC 500V 1分間以上 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 使用温度範囲(℃)-10〜70 極数2極 端子形状PC端子(ブラケットマウント付) 用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75802237
2019-10-20
用途:
オーディオのセレクタに使用
製造業

つまみは メタルツマミ K-29 と組み合わせて使用しています。
軸径、長さを確認して、使用するつまみに適合しているか、確認要です。
(軸径:Φ3.1mm、長さ:10mm)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする