NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロータリスイッチ
ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストッパの設定出来る接触端子番号/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
注文コード
75802273
品番
MR-F112
参考基準価格(税別)
¥1,027
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
耐熱性
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
操作部形状
フラットライプ
端子
PC端子
回路
1
接点数
2〜12接点
仕様
ストッパの設定出来る接触端子番号/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
電流容量
(抵抗負荷) 250mA AC125V
使用温度範囲(℃)
-10〜70
角度(°)
切換/30
接触抵抗(mΩ)
10mΩ以下(DC2〜4V 100mAにて)
絶縁抵抗
DC 500V 100MΩ以上
耐電圧
AC 1.0kV 1分間以上
機械的開閉耐久性
30,000回以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上
回転トルク(mN・m[gfcm])
24.5〜73.5
RoHS指令(10物質対応)
対応