NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロータリスイッチ
ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ストッパの設定出来る接触端子番号/2,3
注文コード
75802291
品番
MR-F403
参考基準価格(税別)
¥1,091
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
耐熱性
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
操作部形状
フラットライプ
端子
PC端子
回路
4
接点数
2〜3接点
仕様
ストッパの設定出来る接触端子番号/2,3
電流容量
(AC/DC共通) 0.4VA MAX. 28V MAX(適用電圧電流範囲/20V〜28V、0.1mA〜0.1A)
使用温度範囲(℃)
-10〜70
角度(°)
切換/30
接触抵抗(mΩ)
50mΩ以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗
DC 500V 100MΩ以上
耐電圧
AC500V 1分間以上
機械的開閉耐久性
30,000回以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上
回転トルク(mN・m[gfcm])
4.90〜24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応