※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-15D-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン 75802379 VUWG-15D-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン 75802379

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

(2件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802379 品番 VUWG-15D-V
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(Rc) 寸法A(mm)15 寸法TRc1/2 寸法D(mm)12 寸法W(mm)27 寸法N(mm)36.6 呼び径(mm)15
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
配管作業
教育・研究機関

品質も良く,目的の配管を正確に行うことができました.規定トルクの管理が大切と思います.

対象商品:
75802458
2025-07-15
用途:
溶剤での洗浄
その他業種

ホースの固定はネジを締め込んでいくとテーパー状のカラーがホースを締め付けていく方式なので取り外しが容易でホースの再使用も出来ます。
ただし、柔らかいホースには不向きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする