※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-19.05E-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75802397 VUWG-19.05E-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75802397

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802397 品番 VUWG-19.05E-V
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(Rc) 呼び径(mm)19.05 寸法A(mm)19.05 寸法TRc3/4 寸法D(mm)15.8 寸法W(mm)33.3 寸法N(mm)38.1 呼び径(inch)3/4 寸法A(inch)3/4 寸法D(inch)0.62 寸法W(inch)1 5/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする