ロッカスイッチ GWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75802447 品番GW-12LGP
参考基準価格(税別)¥177 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ユニークなデザインのパドルロッカスイッチ。確実な切換えと軽快な操作感。豊富な端子バリエーション。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。極超小形でシンプル堅牢なスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA〜28V、適合電流範囲/0.1mA〜0.1A)
極数単極 回路単極双投 機能動作ON-ON 用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 形状端子部/PC端子 使用温度範囲(℃)-30〜85 耐電圧AC 500V 1分間以上 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下) 機械的開閉耐久性50,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 28±4 操作部形状パドルタイプ 操作部色 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする