耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
電流容量
(AC/DC共通)
推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA〜28V、適合電流範囲/0.1mA〜0.1A)
最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回
最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)
極数単極
回路単極双投
端子形状PC端子
機能動作ON-ON
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-25〜85
耐電圧AC 500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性100,000回以上
レバー倒れ角度(°)(α) 28±4
操作部形状ロッカスイッチ
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応