ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802535 品番 CW-SB21NMKZMEF
参考基準価格(税別)¥277 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。
タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。
軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。

耐電圧
AC 1.5kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 3.0kV (端子・アース間) 1分間以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上(抵抗負荷)
6,000回以上(誘導負荷)
極数2 回路2極単投 端子形状タブ端子 機能動作ON-OFF 用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 使用温度範囲(℃)-10〜70 規格RoHS、UL、C-UL 定格電圧(V)125 定格電流(A)9 発光色 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 電流容量(A)9A 125V 機械的開閉耐久性30,000回以上 ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 ボタンの表示表示なし 回路構成2極単投 投数単投

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
電子装置の製作
製造業

パイロットランプ内蔵で、スペースファクタが優れています。
取付穴が四角形のため取付部の加工が少し面倒ですが、多少の道具と気力があれば克服できます。
20世紀前半を彷彿とさせるトグルスイッチを依然として使用される真空管アンプ自作老人の方も、多少ハイカラなスイッチに乗り換えるのも結構かと存じます。

2024-10-25
用途:
試験器の修理
三木電機 様

試験器のスイッチの様子がおかしいので交換しました。いつでも安価に購入できるのは非常にありがたい。メーカー修理に出すと金額と納期でいやになるので自分で治せるのがいいです。

対象商品:
75802535
2023-07-08
用途:
ナカバヤシ・シュレッダNSE603の電源スイッチ(ロッカスイッチ)更新
製造業

ナカバヤシ・シュレッダNSE603の電源スイッチ(ロッカスイッチ)の故障(導通不安定不良)。
オリジナルはCW-SB21KKFFでしたが、ON/OFF表示があったほうが良いのでCW-SB21NMKZMEF(ネオン式)
を購入して交換。ON表示も可能となり、またしばらく使えそうです。
LED式は今流行りですが、AC100V回路での利用は注意(専用回路があればよいのですが・・・)が必要なので、
今回は敢えて「ネオン管式」にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
75802544
2022-11-10
用途:
自動ドアのスイッチ
有限会社松本デンキ店 様

客先の自動ドアのスイッチを交換。加工いらずで簡単に交換できた。

対象商品:
75802535
2021-04-27
用途:
電源SW補修
卸売・小売業

ランプもつき、寸法もぴったりのものが見つかりよかったです。

対象商品:
75802535
2018-09-25
用途:
とりあえず、サンプル
その他業種

点灯電圧確認し、使用に問題ないことが、確認されました。

1人が参考にしています
対象商品:
75802535
2023-09-21
用途:
装置の電源スイッチ

価格が安く、使いやすいが、粉塵の多い場所では壊れやすい感じがある

1人が参考にしています
対象商品:
75802544
2019-12-21
用途:
自動ドアスイッチの交換部品
不動産業

元々ついていたスイッチと同じメーカーのものでしたが、4本の脚以外に壊れた物にはランプ点灯用の細線が2本ついてました。時代の流れとともに不要になったようです。交換品はスイッチに連動してランプもきちんと点灯し、多少ランプが暗くなりましたが動作は問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする