ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路単極双投 注文コード75802587 品番JW-L12RKK
参考基準価格(税別)¥509 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は回路など9種類から選べます 他の種類を見る

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。

耐電圧
AC 2.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 4.0kV (端子・アース間) 1分間以上
極数1 回路単極双投 端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能) 機能動作ON-ON 適合バリア(AT-218) 規格UL、C-UL、VDE 用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 トラスコ品番470-7176 形状端子部/はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25〜70 定格電圧(V)125/250 定格電流(A)16 取付寸法(mm)20.5×29.5 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1〜4(バリア無し)、0.6〜3.2(バリア有り) 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上 回路構成2極双投 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間) 投数双投
注意
※タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.8mm用のリセプタクル)をご使用ください。
※タブ端子でのVDE規格取得はしておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38445452
2023-09-05
用途:
モノクリーナーのスイッチ交換
バイクショップ CROSS ROAD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電源が入ったり切れたりするようになり、こちらのスイッチと交換して無事直りました。サイズもぴったりで交換も簡単にできました。ほぼ毎日稼働し、本体購入後4年経過して初めての交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
38445452
2023-05-28
用途:
かなり古いタイプの印刷機の電源スイッチ
ハセガワ電化センター 様 (建設業・工事業)

まったく同じものがしかも貴社に即納品あり!!
土曜日でしたが即注文。月曜日発注扱いかなと思っていたところ
月曜日に到着、大変助かりましたありがとう、
使用した感想→さすが新品快適に作動しました

1人が参考にしています
対象商品:
38445461
2023-07-26
用途:
機械のメンテナンス
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

安いし製品に問題なく使用できます。ONOFFが見た目わからないのが難点

対象商品:
38445461
2022-02-10
用途:
特機製作
製造業

外寸がいささか大だが、2極双投で背が低く、ファストンで結線できるので保守(交換)の面でも安心出来る。

対象商品:
38445452
2020-01-27
用途:
コンプレッサーの電源スイッチ時
BANNO 様 (運輸・通信業)

コンプレッサーのぴったりサイズでよかった
防水仕様があればもっとよかった

対象商品:
38445443
2019-07-30
用途:
エアーコンプレッサーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

日立エアーコンプレッサー(エアーパンチ1300)
のスイッチが古く動きが鈍くなったので
今回交換しました。
簡単に取替出来ました。
同時に防塵カバーも交換済みです。

対象商品:
38445443
2020-03-25
用途:
機械のメンテ
製造業

こんなの欲しかった!こんなの無かった!こんなの初めて!の3本です。

対象商品:
38445443
2019-03-11
用途:
オーディオ機器の製作に

大き目なサイズのロッカーSWです。
16Aまで流せて、作りもしっかりしているし、SWの操作感も良くて
良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする