ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ

(18件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 回路2極単投 注文コード75802684 品番JW-M21RGK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥424 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は回路など11種類から選べます 他の種類を見る

インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
VDE絶縁グレードclassUに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽快な切換え動作。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。

耐電圧
AC 2.0kV (端子・端子間) 1分間
AC 4.0kV (端子・アース間) 1分間
回路2極単投 操作部色 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 機械的開閉耐久性25000回以上 形状端子部/はんだ端子(タブ端子#110としても使用可能) 極数2 使用温度範囲(℃)-25〜70 規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE 定格電圧(V)125/250 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 定格電流(A)10 取付寸法(mm)15.4×24 別売付属品バリア(AT-217) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー 機能動作ON-OFF ボタン倒れ角度(°)26 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1〜4(バリア無し)、0.6〜3.2(バリア有り) 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC 絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2極単投 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間) 投数単投
注意
※タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
※タブ端子でのVDE規格取得はしておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
製品の製造用部品として

長年使用してきた機種ですが、今回は在庫切れに気付かず、年末で直ぐには通常のルートでは入手が遅くなる為、取り急ぎ少量ロットで購入しました。試作用や急ぎの際に、モノタロウさんは少量ロットでも購入可能な為、組立作業が止まらずに行けたのは大変助かりました。これからもお世話になります。

対象商品:
38445495
2022-12-24
用途:
工作機械の補修用

同シリーズの製品を以前にも使用したことがあり、今回も利用しました。
信頼のできる品質で満足しています。
また必要になればリピートします。

対象商品:
38445513
2022-09-02
用途:
機械の修理
サービス業

まったく同じ製品が手に入り、メーカーに断られたスイッチの修理を簡単に済ますことが出来ました。

対象商品:
75802702
2022-03-21
用途:
試作製作
製造業

納期がちとかかりましたが、このご時世、ガマンです。動作は10Aクラスのせいか比較的軽く感じました。

対象商品:
38445504
2022-05-22
用途:
メーカー補修終了の機器のメインスイッチに使用しました。
卸売・小売業

素早い対応にて、発送してくださいました。
大変助かりました、ありがとうございます。

対象商品:
38445513
2019-11-19
用途:
経年劣化による交換

豊富な種類で選定しやすいです。スイッチに関しては埃が入って接触が悪くなるので改善してほしい。

対象商品:
38445522
2020-06-10
用途:
試作品の製作
製造業

特に感想はない。
一般的な使用だったら何も問題はない。

1人が参考にしています
対象商品:
38445522
2019-07-06
用途:
自動車電装品関係
加藤電機 様

ちょっとしたスペースがあればどこにでも取付けできて、高さが少ないので邪魔になりません。電流容量もこのサイズのスイッチとしては多いほうだと思います。室外用には防水タイプの設定もあるので通常在庫で利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする