※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
3.17
呼び径(inch)
1/8
注文コード
75802853
品番
VUWG-3.2BF-PG-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(G)
呼び径(mm)
3.17
寸法A(mm)
3.17
寸法T
G1/4
寸法D(mm)
2.3
寸法W(mm)
19.1
寸法N(mm)
28.7
寸法I(mm)
12.7
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法W(inch)
3/4