※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75802887
品番
VUWG-6.35AF-PG-V
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(G)
呼び径(mm)
6.35
寸法A(mm)
6.35
寸法T
G1/8
寸法D(mm)
4.8
寸法W(mm)
14.3
寸法N(mm)
25
寸法I(mm)
15.2
呼び径(inch)
1/4
寸法A(inch)
1/4
寸法W(inch)
9/16
関連資料:
(18.65MB)