GB-25AP 押ボタンスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75802903

押ボタンスイッチ Gシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
端子形状PC端子
回路2極双投
内容量1個注文コード75802903品番GB-25AP
参考基準価格(税別)¥384販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。
全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。
インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。
1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。

耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
端子形状PC端子機能動作ON-<ON>回路2極双投種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする