押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75803156 品番 AT-413-W
参考基準価格(税別)¥24 販売価格(税込) ¥24
販売価格(税別)
22

MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。

適合MBシリーズ 材質PBT樹脂 質量(g)0.7 寸法Φ8×6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49020982
2020-09-25
用途:
自動車電装品の動作時
株式会社日本電器 様

スイッチに対し、適当なサイズで押し易い形状でした。

対象商品:
49020982
2018-08-15
用途:
バイクの部品

安く見つかりとても満足しております。また了解したいです。

対象商品:
49020982
2017-03-08
用途:
アンプの切り替えスイッチの押しボタンに使用

良好です。まとまった数での注文をした際、在庫が不足していたにもかかわらず、すぐに入庫して助かりました。

対象商品:
49020982
2015-09-07
用途:
医療用シンクの水道ON/OFFスイッチの頭として

これ大事・・・同時購入押しボタンスイッチが押せないところでした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする