※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(ミリ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75803219
品番
VUW-GA-10BF-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(G)
寸法L(mm)
34.5
呼び径(mm)
G1/4
寸法A(mm)
G1/4
寸法D(mm)
7.1
寸法D1(mm)
5.5
寸法W(mm)
19
呼び径(inch)
10
寸法A(inch)
10
関連資料:
(2.01MB)