※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)(インチ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75803273
品番
VUW-GA-12.7DF-V
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(G)
寸法L(mm)
45.7
呼び径(mm)
G1/2
寸法A(mm)
G1/2
寸法D(mm)
7.1
寸法W(mm)
27
寸法Q(mm)
1.6(最小ガスケット厚さ)
呼び径(inch)
12.7
寸法A(inch)
12.7
寸法W(inch)
1 1/16
関連資料:
(2.01MB)