※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75803307
品番
VUW-GA-12CF-PG-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(G)
呼び径(inch)
12
寸法A(inch)
12
寸法A(mm)
G3/8
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(mm)
8.8
寸法W(mm)
24
寸法L(mm)
44.7
呼び径(mm)
G3/8
関連資料:
(18.65MB)