基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作<ON>-OFF-<ON> 回路単極双投 注文コード75803576 品番G-18AP
参考基準価格(税別)¥331 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は機能動作・回路など17種類から選べます 他の種類を見る

ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
80以下(20mV 10mAにて)
導電部抵抗を除く接点部は50以下
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
極数1 端子形状PC 機能動作<ON>-OFF-<ON> 耐電圧AC 500V 1分間以上 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 タイプ非照光タイプ 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-25〜85 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 操作部形状基本レバー 回路単極双投 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
注意
※丸洗い洗浄について:はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。
※洗浄条件:深さ5cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
電子回路製作

再度購入しました。小型ですが操作も確実にでき、満足しています。

対象商品:
38444901
2021-02-01
用途:
電子基板
製造業

1個で購入できて余分な在庫を持たなくて済んだ。梱包も問題なかった。

対象商品:
38444926
2013-12-12
用途:
レーザー機器のスイッチ

小型で目立たないスイッチを実装したかったので選びました。
スイッチ自体はクリック感のある明確なスイッチ感ですが、指で操作するというより爪でつまんで操作するレベルの小ささです。

対象商品:
38444917
2013-02-17
用途:
保守用途

品質が安定している。
組込み用途で使用する為、この品種しか選択肢がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする