※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75803578
品番
VUW-GA-8CF-PG-V
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(G)
呼び径(inch)
8
寸法A(inch)
8
寸法A(mm)
G3/8
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(mm)
5.5
寸法W(mm)
24
寸法L(mm)
39.4
呼び径(mm)
G3/8
関連資料:
(18.65MB)