※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75803639
品番
VUW-GA-10BN-V
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(NPT)
寸法A(mm)
10
寸法T
1/4NPT
寸法D(mm)
7.1
寸法W(mm)
19
寸法N(mm)
17.6
呼び径(mm)
10
関連資料:
(18.65MB)