※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-GA-9.52AN-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75803867 VUW-GA-9.52AN-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ) フジキン 75803867

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75803867 品番 VUW-GA-9.52AN-V
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(NPT) 呼び径(mm)9.52 寸法A(mm)9.52 寸法T1/8NPT 寸法D(mm)6.9 寸法W(mm)14.3 寸法N(mm)17.5 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法D(inch)0.27 寸法W(inch)9/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする