※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75803894
品番
VUW-GA-9.52DN-V
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(NPT)
呼び径(mm)
9.52
寸法A(mm)
9.52
寸法T
1/2NPT
寸法D(mm)
6.9
寸法W(mm)
27
寸法N(mm)
17.5
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法D(inch)
0.27
寸法W(inch)
1 1/16
関連資料:
(18.65MB)